Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 8540 Electronic Load, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A | AC2PGB 2LUY9

B&K PRECISION 8540 Electronic Load, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A

Varastossa
Tuote: AC2PGB Malli: 8540Ristiviite: 2LUY9
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
€1,368.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen kuorma
Nykyinen alue1 mA - 30 A
Kuormitussääntö0-10 V = +/- 0.05% + 0.1% FS, 0-60 = V +/- 0.05% + 0.1% FS, 0-3 A = +/- 0.1% + 0.1% FS, 0-30 A = +/- 0.1% + 0.15% FS
teho150 W
Jännitealue0 - 60 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi74122000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 8500B-sarjan tasavirtalähde, joka soveltuu DC-virtalähteiden testaamiseen instrumentoinnissa, lääketieteellisessä ja tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä
    • Helposti luettava näyttö tuottaa reaaliaikaiset lukemat jopa kolmen desimaalin tarkkuudella myös heikosti valaistussa ja kirkkaassa valaistuksessa
    • Ylijännite- ja virtasuojauslaitteet suojaavat ylijännitesyöttöiltä ja vakiovirta-, vastus- ja jännitemoodeilta käyttäjän mukavuuden vuoksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 8540 Electronic Load, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A
€1,368.81 / yksikkö