Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50594 / BAG5 laastiterä, kovametalli, karkea 2-9 / 16 tuuman Pk5 | AG3ENC 32ZU76

EAZYPOWER 50594/BAG5 Laastiterä kovametallikarkeus 2-9/16 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AG3ENC Malli: 50594/BAG5Ristiviite: 32ZU76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastiterä
MateriaaliKovametalli
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus3.5 "
Koko2-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 50594 Laastiterä, karbidikarkea 2-9 / 16 tuumaa | AG3ENB 32ZU75 505941€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50594/BAG5 Laastiterä kovametallikarkeus 2-9/16 tuumaa Pk5
€112.65 / yksikkö