Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-187-3000-SZ sokka, sinkki, 3/16 x 3 tuumaa, 250 pk | AC3WFP 2WZK5

ITW BEE LEITZKE WWG-187-3000-SZ sokka, sinkki, koko 3/16 x 3 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC3WFP Malli: WWG-187-3000-SZRistiviite: 2WZK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-187-3000-SZ sokka, sinkki, koko 3/16 x 3 tuumaa, 250 pk
€48.33 /pakkaus