B / A TUOTTEET CO. 38-200SH Kiinnityshihnan räikkä 2 tuumaa 4000 paunaa. | AD3CZQ 3YCW7

B / A-TUOTTEET 38-200SH Kiinnityshihnan räikkä 2 tuumaa 4000 paunaa.

Varastossa
Tuote: AD3CZQ Malli: 38-200SHRistiviite: 3YCW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus12,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliHintojen lasku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja4000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi5910009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
B / A-TUOTTEET. 38-105DJ Kiinnityshihnan räikkä 5ft 4 tuumaa x 2 tuumaa Pr | AA4JNV 12P438 38-105DJAlinostin5 '4 "2"3670 lb-
Tarjouspyyntö
B / A-TUOTTEET. 38-107P Kiinnityshihnan räikkä 5ft 3 tuumaa x 3 tuumaa Pr | AA4JNW 12P440 38-107PAlinostin5 '3 "3"7335 lb€506.05
B / A TUOTTEET CO. 38-200C Kiinnityshihnasarja Räikkä | AD2BNH 3MLL5 38-200CKolmion rengas---€430.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET 38-200SH Kiinnityshihnan räikkä 2 tuumaa 4000 paunaa.
€420.32 / yksikkö