B / A-TUOTTEET. 38-105DJ Kiinnityshihnan räikkä 5ft 4 tuumaa x 2 tuumaa Pr | AA4JNV 12P438

B / A-TUOTTEET 38-105DJ Kiinnityshihnan räikkä 5ft 4 tuumaa x 2 tuumaa Pr

Tuote: AA4JNV Malli: 38-105DJRistiviite: 12P438

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus12,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliAlinostin
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus5 '4 "
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja3670 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
B / A-TUOTTEET. 38-107P Kiinnityshihnan räikkä 5ft 3 tuumaa x 3 tuumaa Pr | AA4JNW 12P440 38-107PAlinostin5 '3 "3"7335 lb€506.05
B / A TUOTTEET CO. 38-200C Kiinnityshihnasarja Räikkä | AD2BNH 3MLL5 38-200CKolmion rengas---€430.50
B / A TUOTTEET CO. 38-200SH Kiinnityshihnan räikkä 2 tuumaa 4000 paunaa. | AD3CZQ 3YCW7 38-200SHHintojen lasku-2"4000 paunaa.€420.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET 38-105DJ Kiinnityshihnan räikkä 5ft 4 tuumaa x 2 tuumaa Pr