B / A-TUOTTEET. 38-107P Kiinnityshihnan räikkä 5ft 3 tuumaa x 3 tuumaa Pr | AA4JNW 12P440

B / A-TUOTTEET 38--107P Kiinnityshihnan räikkä 5ft 3 tuumaa x 3 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AA4JNW Malli: 38-107PRistiviite: 12P440

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
VäriKeltainen
AsennustyyliAlinostin
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus5 '3 "
Hihnan leveys3"
Työkuorman raja7335 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi5910009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
B / A-TUOTTEET. 38-105DJ Kiinnityshihnan räikkä 5ft 4 tuumaa x 2 tuumaa Pr | AA4JNV 12P438 38-105DJAlinostin5 '4 "2"3670 lb-
Tarjouspyyntö
B / A TUOTTEET CO. 38-200C Kiinnityshihnasarja Räikkä | AD2BNH 3MLL5 38-200CKolmion rengas---€430.50
B / A TUOTTEET CO. 38-200SH Kiinnityshihnan räikkä 2 tuumaa 4000 paunaa. | AD3CZQ 3YCW7 38-200SHHintojen lasku-2"4000 paunaa.€420.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET 38--107P Kiinnityshihnan räikkä 5ft 3 tuumaa x 3 tuumaa Pr
€506.05 / yksikkö