TENNSCO ZA7-4836S-5D ruuvittomat hyllyt 48 x 36 lastulevyä AD4XQG 44P729

TENNSCO ZA7-4836S-5D Pultittomat hyllyt 48 x 36 lastulevy

Tuote: AD4XQG Malli: ZA7-4836S-5DRistiviite: 44P729
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€426.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
Palkin kapasiteetti500 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZA7-3615S-5 pultiton hyllystartteri 36 x 15 5 hylly | AD4XNG 44P682 ZA7-3615S-5600 lbEi eristetty15 "36 "€165.38
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-3630S-5 pultiton hyllystartteri 36 x 30 5 hylly | AD4XNJ 44P684 ZA7-3630S-5600 lbEi eristetty30 "36 "€207.03
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-3636S-5 pultiton hyllystartteri 36 x 36 5 hylly | AD4XNL 44P686 ZA7-3636S-5600 lbEi eristetty36 "36 "€224.14
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-4212S-5 Pultiton hyllykäynnistin 42 x 12 5 Hylly | AD4XNN 44P688 ZA7-4212S-5550 lbEi eristetty12 "42 "€166.46
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-4215S-5 pultiton hyllystartteri 42 x 15 5 hylly | AD4XNQ 44P690 ZA7-4215S-5550 lbEi eristetty15 "42 "€168.98
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-4218S-5 pultiton hyllystartteri 42 x 18 5 hylly | AD4XNT 44P692 ZA7-4218S-5550 lbEi eristetty18 "42 "€171.48
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-4224S-5 pultiton hyllystartteri 42 x 24 5 hylly | AD4XNV 44P694 ZA7-4224S-5550 lbEi eristetty24 "42 "€182.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZA7-4836S-5D Pultittomat hyllyt 48 x 36 lastulevy
€426.64 / yksikkö