AUTOQUIP PLT-060-0070 Telakkahissi, 96 tuumaa, maks. Korin leveys, 72 tuumaa korotettu korkeus, 7000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZB

AUTOQUIP PLT-060-0070 telakkanostin, 96 tuuman maks. Alustan leveys, 72 tuumaa korotettu korkeus, kapasiteetti 7000 lbs

Tuote: CG6CZB Malli: PLT-060-0070

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakanostin
Akselikuormitus6400 paunaa.
Pohjan pituus96.5 "
Pohjan leveys60.75 "
Sillan pituus72 "
Sillan leveys12 "
Kantavuus7000 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys96 "
Min. Alustan pituus100 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus72 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselikuormitusPohjan pituusPohjan leveysKantavuusMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP PLT-058-0120 Telakkahissi, 96 tuuman alustan leveys, 70.5 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CYX PLT-058-01208000 paunaa.96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PLT-058-0150 Telakkahissi, 96 tuuman alustan leveys, 70.5 tuuman korkeus, 15000 paunaa Kapasiteetti | CG6CYY PLT-058-015010000 paunaa.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PLT-060-0050 Telakkahissi, 96 tuumaa, maks. Lavan leveys, 68 tuumaa korotettu korkeus, 5000 lbs kapasiteetti | CG6CYZ PLT-060-00503000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PLT-060-0060 Telakkahissi, 96 tuumaa, maks. Korin leveys, 68 tuumaa korotettu korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZA PLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PLT-060-0080 Telakkahissi, 96 tuumaa, maks. Korin leveys, 72 tuumaa korotettu korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZC PLT-060-00806400 paunaa.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PLT-060-0100 Telakkahissi, 96 tuuman alustan leveys, 72 tuuman korkeus, 10000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZD PLT-060-01008000 paunaa.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP PLT-060-0070 telakkanostin, 96 tuuman maks. Alustan leveys, 72 tuumaa korotettu korkeus, kapasiteetti 7000 lbs