Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DPS3 Din -kiinnike P / s- 6/12 / 24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s-6/12/24vdc @ 2.5a

Varastossa
Tuote: AD9KWN Malli: DPS3Ristiviite: 4TFR8
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
€89.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin-liitin P/S-6/12/24 VDC @ 2.5A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus3.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiDin Rail -virtalähde / laturi
Jännite lähtö6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1642
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s-6/12/24vdc @ 2.5a
€89.47 / yksikkö