AUTOQUIP EML-036-0020 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CMJ

AUTOQUIP EML-036-0020 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 46 tuumaa, kapasiteetti 2000 paunaa

Tuote: CG6CMJ Malli: EML-036-0020

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus56 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus10 "
Max. Alustan pituus80 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus56 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP2
Korotettu korkeus46 "
Aika:18 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP EML-024-0020 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 34 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CME EML-024-0020244 "24 "14 sekuntia.2000 lbs.68 "48 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-024-0040 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 34 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sekuntia.4000 lbs.68 "48 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-024-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 34 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sekuntia.6000 lbs.68 "48 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-024-0080 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 35 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sekuntia.8000 lbs.68 "48 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-036-0040 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sekuntia.4000 lbs.80 "48 "56 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-036-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CML EML-036-0060256 "24 "31 sekuntia.6000 lbs.80 "48 "56 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP EML-036-0080 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 47 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CMM EML-036-0080256 "24 "33 sekuntia.8000 lbs.80 "48 "56 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP EML-036-0020 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 46 tuumaa, kapasiteetti 2000 paunaa