DAYTON Poistoilmatuulettimet


Suodattaa
ampeeria: 1.3 , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Aseman tyyppi: Vyö , HP: 1/15 , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 19.9 , Nopeussäätö: Ei , nopeus säädettävissä: Ei
TyyliMalliCFM @ 0.250 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
2 RB67
-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
B
4VV23
-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
C
347HX8
--------€227.81
Tarjouspyyntö
D
7M7V3
--------€8,183.75
Tarjouspyyntö
E
347HY1
--------€299.20
Tarjouspyyntö
D
7M7V4
--------€8,064.25
Tarjouspyyntö
F
347HY0
--------€337.52
B
7A896
-1.75 "36.375 "-----€2,428.78
B
7A890
-1.75 "36.375 "-----€2,375.10
B
7HZ09
-1.75 "36.375 "-----€2,372.92
G
4VU90
-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
H
347HX9
--------€299.63
Tarjouspyyntö
D
7M7V5
--------€8,173.38
Tarjouspyyntö
B
7A895
-1.75 "36.375 "-----€2,435.67
B
7A891
-1.75 "36.375 "-----€2,418.60
G
7A423
33371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64
G
7A407
33371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
G
7A424
43691 3 / 4 "42 "35712631---€4,425.58
G
7A408
43691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
G
7A425
51301 3 / 4 "42 "432737041921--€4,562.36
B
7A897
61271.75 "36.375 "-----€2,532.99
G
7A410
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
G
7A426
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,817.53
G
7A427
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,840.41
G
7A411
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
G
7A430
85021 3 / 4 "46 "742463163733--€5,689.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?