TEMPCO Keraaminen infrapunalämmitin


Tempcon keraamiset E-mitterit, jotka tunnetaan myös nimellä keraamiset infrapunalämmittimet, tarjoavat tehokkaan ja tehokkaan lämmityksen monissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Nämä lämmittimet käyttävät keraamisia levyjä tuottamaan infrapunasäteilyä, joka sitten suunnataan kohdemateriaalia tai lämmitettävää pintaa kohti. Niitä käytetään ilmailu-, auto-, valmistus-, painatus- ja lasiteollisuudessa...muovi- ja muoviteollisuudessa.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 1.375 " , Pituus: 9 21 / 32 " , Jännite: 240V , Leveys: 2.38 "
TyyliMalliWattsHinta (ei alv)
A
CRB10006
250W€35.14
A
CRB10008
250W€63.56
A
CRB10014
400W€35.14
A
CRB10016
400W€63.56
A
CRB10023
650W€35.14
A
CRB10025
650W€63.56
A
CRB10031
1000W€35.14
A
CRB10033
1000W€63.56

Ominaisuudet

  • Näissä E-mittereissa on 3.50 tuuman keraamiset helmieristetyt johdot ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Näissä lämmitinelementeissä on yksiosainen jousipidike kiinnitystä varten paremman pidon saamiseksi.
  • Niissä on yleiskiinnitys olemassa oleviin järjestelmiin pudotusta varten.
  • Näissä keraamisissa lämmityselementeissä on valinnainen väriä vaihtava materiaali, joka ilmaisee, onko E-mitter päällä / pois päältä.
  • Ne estävät tärinää / haitallisia ilmakehän olosuhteita.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden E-mitterien likimääräinen käyttöikä?

Yli 10000 XNUMX tuntia jatkuvaa käyttöä (normaaliolosuhteissa).

Mikä on Tempcon sähköisten infrapunalämmittimien infrapunasäteilyn aallonpituusalue?

2.5-6 mikrometriä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?