Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS PR08-2DN lähestymisanturi, suojaamaton, pyöreä, halkaisija 8 mm | AC6DEX 32W401

AUTONICS PR08-2DN läheisyysanturi, suojaamaton, pyöreä, halk. 8 mm

Varastossa
Tuote: AC6DEX Malli: PR08-2DNRistiviite: 32W401

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipäällystetty messinki, muovipinta
Piirin tyyppiNPN
Etäisyyden havaitseminen2mm
Halkaisija8mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus30 "
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus1000 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve12 - 24 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiivinen anturi, joka on suunniteltu havaitsemaan metalliesineet läsnä sähkömagneettisia kenttiä muodostamalla
    • Sisältää integroidun herkkyyden äänenvoimakkuuden, joka varmistaa avaruuden tarkkuuden, ja tarjoaa kohteen tunnistamisen ilman fyysistä kosketusta
    • CE-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiHalkaisijaSähköliitäntäPituusToimintataajuusTehontarveSuojattu / suojaamatonHinta
AUTONICS PR08-1.5DN Läheisyysanturi induktiivinen 8 mm pyöreä | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m-kaapeli30 "1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€53.16
AUTONICS PR08-1.5DP -lähestymistunnistin, induktiivinen 8 Mm pyöreä | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m-kaapeli30 "1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€53.16
AUTONICS PR08-2DP -lähestymisanturi induktiivinen 8 Mm pyöreä | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m-kaapeli30 "1000 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€52.46
AUTONICS PR12-2DN Induktiivinen läheisyysanturi, M12 pyöreä, 3-johtoinen, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m-kaapeli63mm1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€46.69
AUTONICS PR12-4AO Läheisyysanturi Induktiivinen 12 Mm pyöreä | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 Wire12mm2m-kaapeli63mm20 Hz100 - 240 VACsuojaamaton€70.69
AUTONICS PR12-4DN läheisyysanturi, pyöreä, -13 - 158 astetta F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m-kaapeli63mm500 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€45.83
AUTONICS PR12-4DP induktiivinen läheisyysanturi, M12 pyöreä, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mm2m-kaapeli63mm500 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€43.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS PR08-2DN läheisyysanturi, suojaamaton, pyöreä, halk. 8 mm
€53.16 / yksikkö