Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LV10-1301 Pystykytkinkytkin Yleinen polypropeeni | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 pystysuora kelluvuuskytkin Universaali polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA4MEW Malli: LV10-1301Ristiviite: 12U434

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kellukytkin
tarkkuus+/- 1 mm vedessä
Kaapelin pituus10ft.
Kaapelin tyyppi3-johdin, PFA
Yhteystietojen luokitus15 VA, 0.25 A maks.
YhteystyyppiSPDT Reed
Korkeus1.05
Tulojännite120 VAC/VDC
Pituus5.4
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine25 psi @ 25 astetta C
Asennus3 / 4 "NPT
SuuntautuminenYleismaailmallinen
ulostuloRuoko
Toistettavuus+/- 1 mm vedessä
Temp. alueF: -40 - 176 astetta C: -40 - 80 astetta
TyyppiPistetason anturi
Leveys1.05

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin luokitus (yleiskäyttöinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LV10-1301 pystysuora kelluvuuskytkin Universaali polypropeeni
€160.36 / yksikkö