AUTONICS BJ100-DDT-C -pienoisvalokenno, suorakulmainen AC6DJW 32W492

AUTONICS BJ100-DDT-C Miniatyyri valosähköinen anturi, suorakaiteen muotoinen

Tuote: AC6DJW Malli: BJ100-DDT-CRistiviite: 32W492

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen valosähköinen anturi
Rungon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiNPN
Syvyys20.00mm
SähköliitäntäLyijylangat
IP-luokitus66
Pituus32mm
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta26.4 DC @ 100 mA
Maks. Tunnistusetäisyys100mm
Min. Objektin kokoLäpikuultava läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus55 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäHajaheijastava
MuotoSuorakulmainen
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)5.5
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistusmenetelmäHinta
AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini-valosensori suorakulmainen AC6DJX 32W493 BJ10M-TDT-CPalkin kautta-
Tarjouspyyntö
AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini-valosensori suorakulmainen AC6DJZ 32W495 BJ15M-TDT-CPalkin kautta-
Tarjouspyyntö
AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini-valosensori suorakulmainen diffuusio | AC6DKF 32W502 BJ3M-PDT-Ctakaisinheijastavissa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BJ100-DDT-C Miniatyyri valosähköinen anturi, suorakaiteen muotoinen