3M 77443 Hiomanauha 6 tuumaa L x 60 tuumaa pituus noin 60gr, 20 pk | AB9JQW 2DLL6

3M 77443 Hiomanauha 6 tuuma L x 60 tuumaa pituus noin 60 gr, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB9JQW Malli: 77443Ristiviite: 2DLL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,390.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoYF
VäriOranssi
LuokkaKarkea
sisu60
Pituus60 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusHinta
3M 26440 Hiomanauha 1.5 x 60 tuumaa alumiinioksidi 50gr, 50 pk | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea5060 "€365.86
3M 14529 Hiomanauha 52 tuumaa L x 75 tuumaa Pituus Ao 60gr, 3 Pk | AB9BWP 2AZA3 1452952 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea6075 "€1,755.02
3M 33651 Hiomanauha 3 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 50gr, 50 Pk | AB9JHM 2DHR3 336513"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea5048 "€480.62
3M 82251 Hiomanauha 3w x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk | AB9JKN 2DJJ9 822513"Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi6010 11 / 16 "€2,000.83
3M 27498 Hiomanauha 3 tuumaa L x 21 tuumaa Pituus Ao 60gr, 50 Pk | AB9JLQ 2DJX4 274983"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea6021 "€290.40
3M 27473 Hiomanauha 3 tuumaa L x 24 tuumaa Pituus Ao 60gr, 50 Pk | AB9JQM 2DLH8 274733"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea6024 "€303.16
3M 25655 Hiomanauha 4 tuumaa L x 132 tuumaa Pituus Ao 50g, 50 Pk | AB9WMC 2FVD4 256554"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea50132 "€2,178.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77443 Hiomanauha 6 tuuma L x 60 tuumaa pituus noin 60 gr, 20 pk
€1,390.29 / yksikkö