Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BF3RX-P valokuituanturi Pnp | AC6DEE 32W384

AUTONICS BF3RX-P kuituoptinen valosähköinen anturi Pnp

Varastossa
Tuote: AC6DEE Malli: BF3RX-PRistiviite: 32W384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuituanturi, vaalea tai tumma päällä
Piirin tyyppiPNP
Syvyys2.874 "
näyttöLED
Sähköliitäntä2 m, 4 johdinkaapeli
Korkeus1.535 "
IP-luokitusEi arvioitu
Maks. Kuormavirta200mA
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus1000 Hz
Käyttölämpötila alue14 astetta 122 astetta F
Virtalähde12 - 24 VDC
Vasteaika1.0 ms.
Leveys0.591 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)5.5
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiHinta
AUTONICS BF3RX -kuituoptinen valokennoanturi Npn AC6DED 32W383 BF3RXNPN€173.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BF3RX-P kuituoptinen valosähköinen anturi Pnp
€171.68 / yksikkö