Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS A63K-M5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr -akselityyppi 1.4a | AE6AZW 5PFE3

AUTONICS A63K-M5913 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr Akselityyppi 1.4a

Varastossa
Tuote: AE6AZW Malli: A63K-M5913Ristiviite: 5PFE3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,269.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti1.4
Kehyksen kokoNEMA 34 / 85 mm
Korkeus2.375 "
AsennusKasvot
Asennuskuvio70 x 70mm
Kokonaispituus5 1 / 16 "
Vaihe5
vaatiiOhjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma0.72 astetta täysi askel
Roottorin inertia4000.0 g-cm2
Akselin dia.14mm
Akselin pituus35mm
Akselin tyyppiKiinteä akseli
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (3.92 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoKorkeusKokonaispituusvaatiiAkselin dia.Akselin pituusLeveysHinta
AUTONICS A16K-M569 Askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr -akselityyppi 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€156.78
AUTONICS A16K-G569 Askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr -akselityyppi 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€560.54
AUTONICS A63K-G5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr -akselityyppi 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG114mm35mm2.38 "€1,406.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS A63K-M5913 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr Akselityyppi 1.4a
€1,269.62 / yksikkö