Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS A16K-G569 Askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr -akselityyppi 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS A16K-G569 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Akselityyppi 2.8a

Varastossa
Tuote: AE6AZN Malli: A16K-G569Ristiviite: 5PFD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti2.8
Kehyksen kokoNEMA 24 / 60 mm
Korkeus1 11 / 16 "
AsennusKasvot
Asennuskuvio50 x 50mm
Kokonaispituus3.5 "
Vaihe5
vaatiiOhjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma0.72 astetta täysi askel
Roottorin inertia560.0 g-cm2
Akselin dia.8mm
Akselin pituus22.5mm
Akselin tyyppiKiinteä akseli
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (0.56 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoKorkeusKokonaispituusvaatiiAkselin dia.Akselin pituusLeveysHinta
AUTONICS A16K-M569 Askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr -akselityyppi 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€156.78
AUTONICS A63K-M5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr -akselityyppi 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG114mm35mm2.38 "€1,269.62
AUTONICS A63K-G5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr -akselityyppi 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG114mm35mm2.38 "€1,406.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS A16K-G569 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Akselityyppi 2.8a
€560.54 / yksikkö