Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS A16K-G268 askelmoottori 2-vaiheinen 56 Mm runkoakselin tyyppi | AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 askelmoottori 2-ph 56 mm runko-akselin tyyppi

Varastossa
Tuote: AE6BAG Malli: A16K-G268Ristiviite: 5PFF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti2
Kehyksen kokoNEMA 23 / 56 mm
Korkeus2.187 "
AsennusKasvot
Asennuskuvio47.14 x 47.14mm
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Vaihe2
vaatiiOhjain 5PFF7, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma1.8 astetta täysi askel
Roottorin inertia470.0 g-cm2
Akselin dia.8mm
Akselin pituus19mm
Akselin tyyppiKiinteä akseli
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (2.50 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKehyksen kokoKorkeusKokonaispituusVaihevaatiipäätöslauselmaAkselin tyyppiHinta
AUTONICS A35K-M566 - R5 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Pyörivä 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG10.72 astetta täysi askelPyörivä toimilaite€1,109.34
AUTONICS AH63K-G5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr onttoakseli 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG10.72 astetta täysi askelOntto akseli€1,758.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS A16K-G268 askelmoottori 2-ph 56 mm runko-akselin tyyppi
€346.99 / yksikkö