Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS AH63K-G5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr onttoakseli 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr onttoakseli 2.8a

Varastossa
Tuote: AE6AZZ Malli: AH63K-G5913Ristiviite: 5PFE6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,758.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti2.8
Pora Dia.10mm
Kehyksen kokoNEMA 34 / 85 mm
Korkeus2.375 "
Pituus vähemmän akselia5 1 / 16 "
Pituus reiän läpi133mm
AsennusKasvot
Asennuskuvio70 x 70mm
Vaihe5
vaatiiOhjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma0.72 astetta täysi askel
Roottorin inertia4000.0 g-cm2
Akselin tyyppiOntto akseli
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2345
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (0.86 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKehyksen kokoKorkeusKokonaispituusVaihevaatiipäätöslauselmaAkselin tyyppiHinta
AUTONICS A35K-M566 - R5 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Pyörivä 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG10.72 astetta täysi askelPyörivä toimilaite€1,109.34
AUTONICS A16K-G268 askelmoottori 2-vaiheinen 56 Mm runkoakselin tyyppi | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Ohjain 5PFF7, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG11.8 astetta täysi askelKiinteä akseli€346.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS AH63K-G5913 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr onttoakseli 2.8a
€1,758.96 / yksikkö