Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS A35K-M566 - R5 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Pyörivä 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Pyörivä 35 Nm

Varastossa
Tuote: AE6AZU Malli: A35K -M566 - R5Ristiviite: 5PFE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,109.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti1.4
Rungon halkaisija3-1 / 4 "
Kehyksen kokoNEMA 24 / 60 mm
Vaihteisto5:1
AsennusKasvot
Asennuskuvio72 mm halkaisijapultti
Kokonaispituus3 11 / 16 "
Vaihe5
vaatiiOhjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma0.72 astetta täysi askel
Roottorin inertia280.0 g-cm2
Akselin tyyppiPyörivä toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (1.10 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKehyksen kokoKorkeusKokonaispituusVaihevaatiipäätöslauselmaAkselin tyyppiHinta
AUTONICS AH63K-G5913 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr onttoakseli 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG10.72 astetta täysi askelOntto akseli€1,758.96
AUTONICS A16K-G268 askelmoottori 2-vaiheinen 56 Mm runkoakselin tyyppi | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Ohjain 5PFF7, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG11.8 astetta täysi askelKiinteä akseli€346.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - R5 askelmoottori 5-vaiheinen 23 Fr Pyörivä 35 Nm
€1,109.34 / yksikkö