Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS A140K-M599-G5 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr Vaihdelaatikko 1.4a | AE6BAA 5PFE7

AUTONICS A140K-M599-G5 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr vaihde 1.4a

Varastossa
Tuote: AE6BAA Malli: A140K-M599-G5Ristiviite: 5PFE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStepper Motor
Vahvistimet vaihetta kohti1.4
Kehyksen kokoNEMA 34 / 85 mm
Vaihteisto5:1
Korkeus2.375 "
AsennusKasvot
Asennuskuvio70 x 70mm
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Vaihe5
vaatiiOhjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
päätöslauselma0.72 astetta täysi askel
Roottorin inertia2700.0 g-cm2
Akselin dia.18mm
Akselin pituus32mm
Akselin tyyppiVaihteistoakseli
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pidon vääntömomentti (13.73 Nm / 1944.23 oz-in)
    • Käämityksen kestävyys (2.60 ohmia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistovaatiiHinta
AUTONICS A140K-G599-G5 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr Vaihdelaatikko 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:1Ohjain 5PFF6, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1€1,524.14
AUTONICS A200K-M599-G10 Askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr Vaihdelaatikko 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9 A200K-M599-G1010:1Ohjain 5PFF4 tai 5PFF5, ohjain 5PFF8 tai 5PFF9, kaapeli 5PFG0 tai 5PFG1€1,554.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS A140K-M599-G5 askelmoottori 5-vaiheinen 34 Fr vaihde 1.4a
€154.11 / yksikkö