ANVIL Taottu teräs 45 astetta Kadun kyynärpäät


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu teräs , Luokka: 3000 , Liitäntätyyppi: Pistorasiahitsi , Max. Paine: 3000 psi , Reikien määrä: 2 , Kyllästetyn höyryn paine: 300 psi @ 550 astetta F , Temp. Alue: -20 - 550 astetta F
TyyliMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
0362013005
1-13 / 64 "1 / 2 "€19.12
A
0362013203
1-27 / 64 "3 / 4 "€22.16
A
0362013401
1-47 / 64 "1"€28.89
A
0362013609
2-7 / 64 "1.25 "€38.06
A
0362014003
2-29 / 32 "2"€77.15
A
0362013807
2.375 "1.5 "€48.25
A
0362014201
3-35 / 64 "2.5 "€182.75
A
0362014607
5-5 / 16 "4"€590.99
A
0362012403
11 / 16 "1 / 8 "€24.39
A
0362012601
27-32 "1 / 4 "€23.15
A
0362012809
63 / 64 "3 / 8 "€22.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?