Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4234 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWU 55ZA98

USA SEALING BULK-FG-4234 Neopreenilaippatiiviste, 5 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UWU Malli: BULK-FG-4234Ristiviite: 55ZA98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5"
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4188 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWT 55ZA89 BULK-FG-4188Valkoinen1 / 16 "€2.04
USA SEALING BULK-FG-1354 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWV 55ZA60 BULK-FG-1354Musta1 / 8 "€3.94
USA SEALING BULK-FG-4004 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWW 55ZC27 BULK-FG-4004Musta1 / 16 "€2.04
USA SEALING BULK-FG-4050 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWX 55ZC49 BULK-FG-4050Musta1 / 8 "€3.67
USA SEALING BULK-FG-4556 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWY 55ZC70 BULK-FG-4556Musta1 / 16 "€2.54
USA SEALING BULK-FG-4602 Neopreenilaippa, 5 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWZ 55ZC79 BULK-FG-4602Musta1 / 8 "€4.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4234 Neopreenilaippatiiviste, 5 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€3.67 / yksikkö