AUTO DOLLY M998002-i Teräs 12 W x 16 L Tuumaa | AA3KVM 11N206

AUTO DOLLY M998002-i Teräs 12 L x 16 L tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3KVM Malli: M998002-iRistiviite: 11N206

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuto Dolly, sinkku
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky1500 lb
MateriaaliTeräs
Koko12 W x 16 L x 3 "H
TyyppiStandardi
KäytettyMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.96
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiHinta
AUTO DOLLY M998035-i Teräs 12 W x 16 L Tuuma | AA3KVQ 11N209 M998035-iHeavy Duty Auto Dolly, Single2500 lb12 W x 16 L x 4 "HHeavy Duty€186.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998002-i Teräs 12 L x 16 L tuumaa
€147.45 / yksikkö