AUTO DOLLY M998035-i Teräs 12 W x 16 L Tuuma | AA3KVQ 11N209

AUTO DOLLY M998035-i Teräs 12 L x 16 L tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3KVQ Malli: M998035-iRistiviite: 11N209

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Auto Dolly, Single
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky2500 lb
MateriaaliTeräs
Koko12 W x 16 L x 4 "H
TyyppiHeavy Duty
KäytettyMateriaalinkäsittely Dolly autojen, materiaalien, koneiden siirtämiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiHinta
AUTO DOLLY M998002-i Teräs 12 W x 16 L Tuumaa | AA3KVM 11N206 M998002-iAuto Dolly, sinkku1500 lb12 W x 16 L x 3 "HStandardi€147.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998035-i Teräs 12 L x 16 L tuumaa
€186.30 / yksikkö