Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBR 5WZN0

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D kierresisäke, M8 X 1.00 kierrekoko, 8 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBR Malli: 3521-8.00X1.0DRistiviite: 5WZN0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€6.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko8.3mm
Vapaa kela Dia.12.50mm
Pituus8"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM8 x 1
Napauta KootM8 x 1.00
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D kierresisäke, M8 X 1.00 kierrekoko, 8 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€6.73 /pakkaus