Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 850-6250-60 kovametallipora 16mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH3ZVY 33ZU56

OSG 850-6250-60 kovametallipora 16 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZVY Malli: 850-6250-60Ristiviite: 33ZU56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma60 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.16.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Muoto60 asteen kartio
Kaupan numeroSJ-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Maks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 850-1000-60 Carbide Bur 25 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€142.72
OSG 850-1000 kovametallipora 60 asteen kartio 1 tuumaa | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€138.48
OSG 850-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmkarbidi6"SJ-1€34.13
OSG 850-2500 kovametallipora 60 asteen kartio 1/4 tuumaa | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SJ-1€34.13
OSG 850-3750 Karbidiporaus 60 asteen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€40.95
OSG 850-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.95
OSG 850-5000 kovametallipora 60 asteen kartio 1/2 tuumaa | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€53.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 850-6250-60 kovametallipora 16 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€69.83 / yksikkö