ATRIX INTERNATIONAL

Sen laaja valikoima sisältää vara-imureita, kriittisten alueiden pölynimureita, HEPA-ilmansuodattimia, käsi- ja säiliöpölynimureita sekä pölynimurin letkuja. Atrix HEPA -suodattimet on suunniteltu parantamaan hengitysilman laatua vangitsemalla ja poistamalla pölynimurista mahdollisia myrkkyjä, allergeeneja ja pölyä, jotka voivat muuten aiheuttaa hengitysongelmia tai allergioita. Näissä suodattimissa on paperi/sani-kangasrakenne, joka helpottaa huoltoa ja mahdollistaa 99.97 %:n yli 0.3 mikronin hiukkasten poistamisen ympäröivästä ilmasta. Tietokoneiden, kopiokoneiden, robotiikan, tulostimien ja pankkiautomaattien huoltoon, Atrix ESD-turvalliset pölynimurit ovat sopivia, koska niiden kolme suodatuskerrosta koostuvat kahdesta lasikerroksesta ja yhdestä selluloosakerroksesta. Nämä imurit on lisäksi varustettu sisäänrakennetulla elektronisella linjasuodattimella, joka minimoi EMI/RFI-melupäästöt.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ATRIX INTERNATIONAL kriittisen alueen imurit

Kriittisen alueen imuritLaaja valikoima patruunoita, HEPA-, ULPA- ja kaksois-HEPA-suodattimia, jotka sopivat ihanteellisesti pölyn poistamiseen herkistä laitteista ja vaarallisista materiaaleista (elohopea). Pystyy tarjoamaan ilmavirrat jopa 118 cfm (12 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL -reppupölynimurit

ReppuimuritIhanteellinen lattioiden ja portaikkojen nopeaan puhdistukseen sekä lian, karkkikääreiden ja ruokajätteiden keräämiseen kaupallisissa virkistystiloissa. Pystyy peittämään 2x alueen tunnissa verrattuna tavallisiin imureihin. Saatavana 6 ja 8 qt säiliökokoina   (5 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL pölynimuripussit ja -suodattimet

Pölynimurin pussit ja suodattimetKäytetään pölyn, hilseiden, lian, ilmassa olevien mikrobien ja allergeenien poistamiseen, jotka voivat aiheuttaa hengityselimiä. Saatavana patruuna-, pakokaasu-, pää- ja toissijaisten suodattimien kokoonpanoina (14 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL Pölynimurin lisälaitteet ja tarvikkeet

Pölynimurin lisälaitteet ja tarvikkeetSisältää reppuvaljaat, puhallustyökalut, puhdistusharjat, letkut, sauvat, huonekalusuuttimet sekä pidennys- ja rakotyökalut, jotka sopivat käytettäväksi pölynimurien kanssa (22 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL Kädessä pidettävät ja säiliöpölynimurit

Käsi- ja kanisteripölynimuritKannettavat tuholaisten tyhjiölaitteet, joita käytetään verhojen, portaiden ja vaikeasti saavutettavien paikkojen puhdistamiseen kaupallisissa ja teollisuuskoneissa (5 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL Pölynimurin letkut

Pölynimurin letkutJousi- / tyhjiöletkut, jotka on suunniteltu käsittelemään roskia, kuten metallilevyjä, kipsipölyä, rikkoutunutta lasia ja märkää lietettä. Saatavana mustina ja kirkkaina väreinä ja 6 ja 10 jalan letkupituuksina   (3 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL pystypölynimurit

Pystyimurit(3 tuotetta)

ATRIX INTERNATIONAL HEPA ilmansuodattimet

HEPA-ilmansuodattimetSuunniteltu parantamaan hengitysilman laatua vangitsemalla mahdolliset myrkyt, allergeenit ja pöly pölynimurista. Pystyy poistamaan jopa 0.3 mikronin kokoisia hiukkasia 99.97 %:n maksimiteholla (1 tuote)

ATRIX INTERNATIONAL osat

OsatLangattomat korvaavat reppuakut, jotka ovat yhteensopivia Ergo-imulaitteiden kanssa. Vaadi 3 tunnin lataus ja 55 minuutin käyttöaika (1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Atrix Internationalin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Metrovac Tuotteet. Joten jos etsit Atrix Internationalia, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tietoja Atrix Internationalista

Sen laaja valikoima sisältää vara-imureita, kriittisten alueiden pölynimureita, HEPA-ilmansuodattimia, käsi- ja säiliöpölynimureita sekä pölynimurin letkuja. Atrix HEPA -suodattimet on suunniteltu parantamaan hengitysilman laatua vangitsemalla ja poistamalla pölynimurista mahdollisia myrkkyjä, allergeeneja ja pölyä, jotka voivat muuten aiheuttaa hengitysongelmia tai allergioita. Näissä suodattimissa on paperi/sani-kangasrakenne, joka helpottaa huoltoa ja mahdollistaa 99.97 %:n yli 0.3 mikronin hiukkasten poistamisen ympäröivästä ilmasta. Tietokoneiden, kopiokoneiden, robotiikan, tulostimien ja pankkiautomaattien huoltoon, Atrix ESD-turvalliset pölynimurit ovat sopivia, koska niiden kolme suodatuskerrosta koostuvat kahdesta lasikerroksesta ja yhdestä selluloosakerroksesta. Nämä imurit on lisäksi varustettu sisäänrakennetulla elektronisella linjasuodattimella, joka minimoi EMI/RFI-melupäästöt.

Tärkeimmät kauppanimet

Suurikapasiteettinen HEPA-tyhjiö

Suurikapasiteettinen HEPA-tyhjiö

Atrixin suurikapasiteettinen H13 HEPA -tyhjiöjärjestelmä (ATIHCTV5CT) soveltuu vaarallisten tai erittäin pienten hiukkasten poistamiseen ESD-herkillä alueilla, mukaan lukien elektroniikka-, pöytäkorjaus- ja valmistusympäristöt. Kolme kerrosta 56-laskosmateriaalia muodostavat viiden gallonan HEPA-suodattimen.

Atrixin kansainväliset kilpailuedut

Revo Red pussiton HEPA-kapselin tyhjiö

Revo Red pussiton HEPA-kapselin tyhjiö

Atrix Revo RED Bagless Canister Vacuum (AHC-RR) tarjoaa neljä suodatustasoa, 20 tuuman automaattisesti sisäänvedettävän johdon ja pussittoman HEPA-pölysäiliön. Neljä suodatustasoa sisältävät kolmen neljäsosan HEPA-pölysäiliön, vaahtopoistosuodattimen, vaahto-esi-HEPA-suodattimen ja vaahto-esimoottorin suodattimen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on lämpösuoja tyhjiössä?

Nämä pölynimurit tarjoavat lämpösuojan, jota kutsutaan myös TCO:ksi (thermal cutout switch), joka estää ylikuumenemisen ja moottorin vaurioitumisen.

Millaista suodatusta tulisi käyttää vaarallisille aineille?

ULPA (Ultra Low Penetrating Air) 99.99 % tehokas vähintään 12 mikronissa ja todellinen HEPA (High Efficiency Particulate Air) 99.97 % tehokkuus vähintään 3 mikronissa.