Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K020TSW ruostumaton teräs ulokepuristin, T-kahva, 1200 Lb Kapasiteetti | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulokepuristin, T-kahva, kapasiteetti 1200 Lb

Varastossa
Tuote: CD8YPF Malli: K020TSW
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
€77.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima700 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/8" x 1-3/4"
Maks. Leuan avaaminen2"
Avaa leveys3-1 / 4 "
Kokonaispituus4"
Paksuus7 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K020TSW-ulokepidike eliminoi keskikohdan ulkopuolisen sijainnin; ihanteellinen pistehitsaukseen, poraukseen ja pulttointiin
    • Ainutlaatuinen muotoilu eliminoi työkappaleiden vääristymisen ja kiertymisen ja tarjoaa myös vahvan 4: 1 puristussuhteen
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epäsäännöllisiin pintoihin tarjoamalla samalla kolme tarttuvaa pintaa (putki, litteä ja kulma) vastaamaan kaikkia sovellustarpeita
    • 1-1 / 4 tuuman kurkun syvyys antaa paremman pidon materiaaliin, kun taas ruostumaton teräsrakenne tarjoaa käyttöä syövyttävissä tai saniteettitiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TSW ruostumaton teräs ulokepuristin, 3 tuuman aukko, Weaver-kahva | CD8YQB K030TSW1200 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€151.85
KANT-TWIST K045TSDW ulokepuristin, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman leukaaukko | CD8YQT K045TSDW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K020TSW ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulokepuristin, T-kahva, kapasiteetti 1200 Lb
€77.80 / yksikkö