Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCVBAG -pussipaperi 20 tuumaa PK5 AG9PDC 21AD26

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCVBAG pussipaperi 20 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AG9PDC Malli: ATIBCVBAGRistiviite: 21AD26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Bag TypeKuivaa
Korkeus1 / 2 "
Pituus20 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
ATRIX INTERNATIONAL 730333 -suodatinpatruuna, HEPA, 2 kpl pakkaus | AB3VGD 1VHH3 730333Kasettisuodatin-Suodattaa---€152.09
ATRIX INTERNATIONAL 31700-1P -suodatinpatruunasuodatin Hepa / ulpa | AB3VGF 1VHH5 31700-1PKasettisuodatin-Suodattaa---€27.13
ATRIX INTERNATIONAL OF612HE -suodatinpatruuna, HEPA | AB3VGG 1VHH6 OF612HEKasettisuodatin-Suodattaa---€69.67
ATRIX INTERNATIONAL 421-000-007 Suodatinpatruunan suodatin 7 gallonaa Hepa | AB9WDW 2FTK3 421-000-007Kasettisuodatin-Suodattaa---€189.39
ATRIX INTERNATIONAL OF712UL -suodatinpatruuna, kapasiteetti 0.8 gallonaa, ULPA | AB9WDZ 2FTK6 OF712ULKasettisuodatin-Suodattaa---€152.13
ATRIX INTERNATIONAL VACBP6-10P -suodatinpussi, HEPA, 10 kpl pakkaus | AG9PCN 21AD05 VACBP6-10P--Suojapussi---€69.35
ATRIX INTERNATIONAL BPFILPACK -suodatin Pakosuodatin HEPA 6 tuuman pituus PK2 | AG9PCP 21AD06 BPFILPACKPakosuodatin1"Suodattaa6"-5"€40.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCVBAG pussipaperi 20 tuumaa PK5
€69.16 / yksikkö