EATON Danfoss PRV12-12 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PRV12-12 -sarjan paineensäätöventtiilejä käytetään pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä suojaamaan pumppuja virtaavien nesteiden ylipaineelta. Ne sopivat ihanteellisesti jätekuljettajiin, harvestereihin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-170237
€171.84
Tarjouspyyntö
B
02-170182
€1,143.37
Tarjouspyyntö
A
02-170772
€227.79
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Tämä venttiili on yleensä auki, kunnes poistopaine (säädetty) paine ylittää ohjausosan asetuksen, jolloin imuöljy kulkee säädetylle linjalle.
  • Kun tämä asetus saavutetaan, pilottivirtaus tapahtuu, mikä luo paineen epätasapainon pääkelan yli, joka sitten liikkuu kuristaakseen tulevaa virtausta ja pysäyttääkseen paineen nousun säädetyssä linjassa.
  • Pääpuola liukuu taaksepäin, avaa säädellyn portin säiliölinjaan ja toimii varoventtiilinä, jos jokin ulkoinen voima saa säädetyn paineen nousemaan yli 5-10 % asetuksen yläpuolelle.

Ominaisuudet

  • Näitä Danfoss PRV12-12 -sarjan paineensäätöventtiilejä voidaan käyttää 10 - 350 baarin paineissa.
  • Niissä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Näissä venttiileissä on kierrettävä patruunakiinnitys helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Ne noudattavat ISO-puhtauskoodia 18/16/13 kontaminaation estämiseksi.
  • Näissä pilottiohjatuissa venttiileissä käytetään Buna-N-tiivisteitä nestevuotojen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 02-165886 Tiivistesarja: Tässä tiivisteen korjaussarjassa on Viton-tiiviste näiden virtauksensäätöventtiilien vaurioituneiden ja kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden paineensäätöventtiilien virtausnopeus?

114 l / min.

Mikä on Eaton Danfoss PRV12-12 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttölämpötila?

-40-120 astetta.

Mikä on toiminnallinen ero ruuvattavien ja liukuvien patruunaventtiilien välillä?

Kierrettävät patruunaventtiilit ylläpitävät nesteen virtausta vain yhteen suuntaan, kun taas sisäänslip-in patruunaventtiilit ylläpitävät kaksisuuntaista virtausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?