ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307828D Iso D Die Spring USD 50mm x 178mm

Varastossa
€ 144.71 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 144.71/ yksikkö
Qty:
€ 144.71

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus7"
OsastotErittäin vahva käyttö
VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus3985.6 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307828D Iso D Die Spring USD 50mm x 178mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa