ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307814D Iso D Die Spring USD 50mm x 89mm

Varastossa
€ 79.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 79.42/ yksikkö
Qty:
€ 79.42

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus8051.1 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
VäriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307814D Iso D Die Spring USD 50mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa