ASHLAND CONVEYOR HMTB27 H-Stand -monitasot W30.5In BF27In | AE8KJF 6DKY6

ASHLAND CONVEYOR HMTB27 H-Stand Multi lisätaso W30.5In BF27In

Varastossa
Tuote: AE8KJF Malli: HMTB27Ristiviite: 6DKY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)27
Koko1250
VäriTummanvihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Telineen leveys (tuumaa)30.5
TyyppiMonitasoinen lisataso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR HMTB10 H-Stand -monikerros W13.5In BF10In | AE8KJB 6DKY2 HMTB1010€186.24
ASHLAND CONVEYOR HMTB13 H-Stand -monitaso W16.5In BF13In | AE8KJC 6DKY3 HMTB1313€184.05
ASHLAND CONVEYOR HMTB16 H-Stand Multi -lisätaso W19.5In BF16In | AE8KJD 6DKY4 HMTB1616€186.74
ASHLAND CONVEYOR HMTB22 H-Stand -monikerros W25.5In BF22In | AE8KJE 6DKY5 HMTB2222€220.21
ASHLAND CONVEYOR HMTB31 H-Stand -monitasot W34.5In BF31In | AE8KJG 6DKY7 HMTB3131€204.97
ASHLAND CONVEYOR HMTB36 H-Stand -monitaso W39.5In BF36In | AE8KJH 6DKY8 HMTB3636€209.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR HMTB27 H-Stand Multi lisätaso W30.5In BF27In
€221.39 / yksikkö