Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16260.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, 100PK | CG8MEU 41VA36

FABORY U16260.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MEU Malli: U16260.019.0001Ristiviite: 41VA36 / 177M13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.41 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri D-leimattu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri D-leimattu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.85 - 0.91 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16260.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, 100PK
€14.21 /pakkaus