Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR HMTB13 H-Stand -monitaso W16.5In BF13In | AE8KJC 6DKY3

ASHLAND CONVEYOR HMTB13 H-Stand Multi lisätaso W16.5In BF13In

Varastossa
Tuote: AE8KJC Malli: HMTB13Ristiviite: 6DKY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)13
Koko1250
VäriTummanvihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Telineen leveys (tuumaa)16.5
TyyppiMonitasoinen lisataso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR HMTB10 H-Stand -monikerros W13.5In BF10In | AE8KJB 6DKY2 HMTB1010€186.24
ASHLAND CONVEYOR HMTB16 H-Stand Multi -lisätaso W19.5In BF16In | AE8KJD 6DKY4 HMTB1616€186.74
ASHLAND CONVEYOR HMTB22 H-Stand -monikerros W25.5In BF22In | AE8KJE 6DKY5 HMTB2222€220.21
ASHLAND CONVEYOR HMTB27 H-Stand -monitasot W30.5In BF27In | AE8KJF 6DKY6 HMTB2727€221.39
ASHLAND CONVEYOR HMTB31 H-Stand -monitasot W34.5In BF31In | AE8KJG 6DKY7 HMTB3131€204.97
ASHLAND CONVEYOR HMTB36 H-Stand -monitaso W39.5In BF36In | AE8KJH 6DKY8 HMTB3636€209.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR HMTB13 H-Stand Multi lisätaso W16.5In BF13In
€184.05 / yksikkö