Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 1 / 2In | AC3UQP 2WHD2

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS/CS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UQP Malli: BT P 1.5DIA 250 CS/CSRistiviite: 2WHD2
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
€74.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1 / 2 tuumaa
PallomateriaaliSinkitty teräs
Halkaisija3"
Mitat A3-13 / 16 "
Mitat B3"
Korkeus3 13 / 16 "
KoteloSinkitty teräs
Asennustyyli2 "NPT
TyyppiPutki sisäkierteinen
Työkuorman raja250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Q

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliTyökuorman rajaHinta
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 1 / 2In | AC3UQN 2WHD1 BT P 1.5DIA 125 NYL / CSNylon125 paunaa€81.49
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 SS / CS Pallonsiirtokierteinen pallokoko 1 1 / 2In | AC3UQQ 2WHD3 BT P 1.5DIA 250 SS / CSRuostumaton teräs250 lb€118.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS/CS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 1/2 tuumaa
€74.08 / yksikkö