Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 1 / 2In | AC3UQN 2WHD1

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UQN Malli: BT P 1.5DIA 125 NYL/CSRistiviite: 2WHD1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1 / 2 tuumaa
PallomateriaaliNylon
Halkaisija3"
Mitat A3-13 / 16 "
Mitat B3"
Korkeus3 13 / 16 "
KoteloSinkitty teräs
Asennustyyli2 "NPT
TyyppiPutki sisäkierteinen
Työkuorman raja125 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Q

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliTyökuorman rajaHinta
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 1 / 2In | AC3UQP 2WHD2 BT P 1.5DIA 250 CS / CSSinkitty teräs250 lb€74.08
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 SS / CS Pallonsiirtokierteinen pallokoko 1 1 / 2In | AC3UQQ 2WHD3 BT P 1.5DIA 250 SS / CSRuostumaton teräs250 lb€118.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 1/2 tuumaa
€81.49 / yksikkö