ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B27 -kuljetin 90 asteen käyrä Bf 27 tuumaa | AC3VGU 2WKC1

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B27 rullakuljetin 90 asteen käyrä Bf 27 tuumaa

Tuote: AC3VGU Malli: 10F90KG03B27Ristiviite: 2WKC1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,051.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn materiaali11 ga. Teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)27
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyKestävä epoksijauhemaali, vihreä
Kehysmateriaali11-mittari teräskanava
Sisällä säde30 sisään.
Säteen ulkopuolella58-3 / 8 tuumaa
kokonaisleveys29.75 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti270 paunaa
Rulla Dia.1.9 "
Rullamateriaali16 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Osio Kuvaus90 astetta kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jyrät kaarevalle osalle (16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausTyyppiMalliKehyksen viimeistelyHinta
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€422.11
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€499.88
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€583.96
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€538.07
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€573.85
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€707.52
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€305.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B27 rullakuljetin 90 asteen käyrä Bf 27 tuumaa
€1,051.64 / yksikkö