ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLY 1PDG5

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Rullakuljetin Suora L 12 tuumaa Pituus 10 jalkaa

Tuote: AB2WLY Malli: 11F10EG03B10Ristiviite: 1PDG5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€519.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn pituus10 Ft.
Sängyn materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)10
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys12 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti94 paunaa
Rulla Dia.1-3 / 8 "
Rullamateriaali18 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausTyyppiMalliKehyksen viimeistelyHinta
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€418.74
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€498.42
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€569.63
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€555.69
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€690.45
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€290.82
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMC 1PDG9 11F05EG03B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€339.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Rullakuljetin Suora L 12 tuumaa Pituus 10 jalkaa
€519.83 / yksikkö