Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB-TURVALLISUUS 19780 Korvaava 4-pt. Vakiojousitus I-575 | AD4GVG 41N916

ERB SAFETY 19780 Vaihto 4-pt. Vakiojousitus I-575

Varastossa
Tuote: AD4GVG Malli: 19780Ristiviite: 41N916

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 8
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusHinta
ERB-TURVALLISUUS 19945 Korvaava 6-pt. Räikkäripustus I-85r | AD4GTX 41N881 19945Räikkä€18.03
ERB-TURVALLISUUS 19380 Korvaava 4-pt. Räikkäripustus I-575r | AD4GUJ 41N892 19380Räikkä€15.92
ERB-TURVALLISUUS 19428 Korvaava 4-pt. Räikkäripustus I-505r | AD4GUQ 41N898 19428Räikkä€14.60
ERB-TURVALLISUUS 19141 Vaihto-liukulukko Susp I-85r | AD4GUW 41N906 19141Pinlock€24.78
ERB-TURVALLISUUS I505 Vaihdettava liukulukitus Susp I-505 | AD4GVN 41N922 I505Pinlock€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 19780 Vaihto 4-pt. Vakiojousitus I-575
€23.06 / yksikkö