Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM30IWD -mittarin tasauspyörästö | AE4JZH 5LB79

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM30IWD Mittariero

Varastossa
Tuote: AE4JZH Malli: 451134EDRQMXCYLM30IWDRistiviite: 5LB79

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+ /-3%
Ympäristön toiminta-alue0 astetta 170 asteeseen
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
Yhteyden koko1 / 8 "NPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/8
Valitse materiaaliRuostumaton teräs
Valitse koko4-1 / 2 "
KalvomateriaaliBuna-N
Paine-eroalue0-30 "WC
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 2
Männän materiaaliTeflon
Painealue Minor Div.0.60 tuuman WC
Nimellinen kokonaispaine35 psi
SkaalatyyppiPaine
TiivistemateriaaliBuna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusRungon materiaaliYhteyden kokoValitse kokoPaine-eroalueMännän materiaaliTiivistemateriaaliHinta
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID -mittari-ero | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 15 psiPTFEBuna-N€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID -mittari-ero | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 30 psiPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID -mittari-ero | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 60 psiPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID -mittari-ero | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 100 psiPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€253.80
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD -mittarin tasauspyörästö | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-25 "WCPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD -mittarin tasauspyörästö | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-50 "WCPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD -mittarin tasauspyörästö | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Alumiini1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0-100 "WCPTFEBuna-N, Viton tai EPDM€322.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM30IWD Mittariero
€150.61 / yksikkö