LEESON 117865.00 M6C17FB167A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZH M6C17FB167A

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QZH Malli: 117865.00Ristiviite: M6C17FB167A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus3706 CED
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor69.5
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M009088.00 / M6C17FB145-A
    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-23
    • Käämitys: ZC407
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)
    • S.F-vahvistimet: 14 / 7.1-7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMallikehysJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausHinta
LEESON 117862.00 M6C17FB164A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED 4772€462.44
LEESON 117863.00 M6C17FB165A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2.37MED 3778€497.89
LEESON 117864.00 6C17FB166A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED€599.95
LEESON 117866.00 M6K17F61A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€820.79
LEESON 117867.00 M6K17FB62A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49Brj45da€938.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Yleiskäyttöinen moottori
€675.02 / yksikkö