Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT SV311A02N6CF5 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/8in. 1.2 Cv

Varastossa
Tuote: AD7HQV Malli: SV311A02N6CF5Ristiviite: 4EMA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH64,400
Keskilinjan putken keskikoko2-11 / 32 "
Tilavuuskerroin1.2
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.5 / 16 "
Kokonaiskorkeus4 1 / 16 "
Kokonaispituus2 15 / 16 "
kokonaisleveys3 5 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueBtuHAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ASCO VENTTIILIT 8040G023 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumiini | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 125 astetta F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€273.00
ASCO VENTTIILIT 8214G023 Polttoainekaasun solenoidi No 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 astetta 125 astetta F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€468.02
ASCO VENTTIILI JB8214037CSA Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 - 125 astetta F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€715.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/8in. 1.2 Cv
€261.65 / yksikkö