Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8214G023 Polttoainekaasun solenoidi No 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HQN 4EMA1

ASCO VALVES 8214G023 Polttoainekaasun solenoidi nro 1/2 tuumaa. 4.4 Cv Alumiini

Varastossa
Tuote: AD7HQN Malli: 8214G023Ristiviite: 4EMA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH206,250
Keskilinjan putken keskikoko3.875 "
Tilavuuskerroin4.4
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus3.437 "
kokonaisleveys2.5 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueBtuHAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ASCO VENTTIILIT 8040G023 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumiini | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 125 astetta F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€279.67
ASCO VENTTIILI JB8214037CSA Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 - 125 astetta F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€732.49
ASCO VENTTIILIT SV311A02N6CF5 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 175 astetta F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€296.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8214G023 Polttoainekaasun solenoidi nro 1/2 tuumaa. 4.4 Cv Alumiini
€479.46 / yksikkö