ASCO VALVES Polttoainekaasun magneettiventtiili testiportilla


ASCO Numatics polttokaasun solenoidiventtiilejä testiporteilla käytetään säätelemään polttoaineen tai kaasun virtausta teollisissa sovelluksissa, kuten kaasuvoimaloissa, jalostamoissa ja kemiallisissa prosesseissa. Ne varmistavat turvallisuuden sulkemalla nopeasti kaasuvirran hätätilanteissa.

Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Kelan eristysluokka: F , Max. Nesteen lämpötila: 125-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Tiivisteen materiaali: NBR , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento
TyyliMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueBtuHAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
JB8214037CSA
1-40 - 125 astetta F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€732.49
B
8214G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X32 astetta 125 astetta F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€479.46
C
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 175 astetta F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€296.99
D
8040G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 125 astetta F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€279.67

Toimintamekanismi

  • Ne toimivat sähkömagnetismin periaatteella. Kun venttiiliä ympäröivään kelaan (solenoidiin) kohdistetaan sähkövirtaa, se synnyttää magneettikentän, joka vetää puoleensa venttiilimekanismin sisällä olevaa mäntää tai mäntää.
  • Tämä männän tai männän liike avaa tai sulkee venttiilin päävirtauskanavan, mikä mahdollistaa tai estää polttoaineen tai kaasun virtauksen.
  • Venttiili palaa oletusasentoonsa (auki tai kiinni), kun sähkövirta poistetaan, mikä tekee magneettiventtiileistä tehokkaita ja luotettavia säätelemään kaasuvirtausta vasteena sähköisiin signaaleihin.

Ominaisuudet

  • Niissä on alumiinirakenne, mikä takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Näissä venttiileissä on F-luokan käämieristys, jotta ne toimivat tehokkaasti myös korkeissa lämpötiloissa.
  • Ne voivat käsitellä nesteitä, joiden maksimilämpötila on 125 astetta F.
  • Näiden venttiilien käyttöpaine-eron vähimmäisvaatimus on 0 psi, mikä varmistaa tehokkaan toiminnan erilaisissa paineolosuhteissa.
  • Ne on varustettu NBR-tiivisteillä, mikä parantaa niiden tiivistyskykyä.
  • Nämä venttiilit voidaan konfiguroida normaalisti suljettuiksi / normaalisti auki oleviksi, mikä tarjoaa tarkan ohjauksen ja joustavuuden nestevirtauksen säätelyyn teollisuusjärjestelmissä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltan nämä ASCO-polttokaasun solenoidiventtiilit?

  • Suorita säännöllisiä tarkastuksia kulumisen, korroosion tai vaurioiden havaitsemiseksi.
  • Tarkista kaasu- tai nestevuotoja sekä venttiilissä että sen liitännöissä.
  • Pidä testiportti puhtaana ja puhtaana roskista tarkkaa testausta varten.
  • Tarkista sähköliitännät löystyneiden johtojen tai vaurioituneiden eristeiden varalta.
  • Tarkista solenoidikäämin eheys ja varma kiinnitys venttiiliin.
  • Suorita ajoittain toimintatestejä varmistaaksesi venttiilin oikean toiminnan.
  • Voitele liikkuvat osat, jos valmistaja suosittelee.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat valmistajan suosittelemiin osiin.
  • Varmista, että venttiili toimii määritetyissä ympäristöolosuhteissa.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä polttokaasun solenoidiventtiilejä?

  • Varmista oikea asennus turvallisilla liitännöillä käyttämällä sopivia työkaluja ja liittimiä.
  • Tarkista sähköliitännät vaurioiden varalta ja noudata sähköturvallisuusmääräyksiä asennuksen ja huollon aikana.
  • Käytä venttiiliä määritetyssä ympäristön lämpötilassa ja ympäristöolosuhteissa turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi.
  • Tarkista yhteensopivuus järjestelmän paine- ja virtausvaatimusten kanssa käyttämällä tarvittaessa paineensäätimiä ja varoventtiilejä.
  • Suorita rutiinihuolto suosituksen mukaisesti käyttämällä asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE).
  • Tarkista säännöllisesti kaasu- tai nestevuodot venttiilin ympäriltä ja käytä vuotojen havaitsemismenetelmiä turvallisuuden vuoksi.

Millainen venttiilirakenne siinä on?

Tämä venttiili on suunniteltu 2-tie-/2-asentoventtiiliksi, joka tarjoaa tarkan ohjauksen ja joustavuuden nestevirtauksen säätelyyn teollisuusjärjestelmissä.

Miten testiportti hyödyttää käyttäjiä?

Testiportin avulla käyttäjät voivat suorittaa huolto- ja diagnostiikkatarkastuksia polttoaineen syöttöä häiritsemättä, mikä säästää aikaa ja varmistaa järjestelmän luotettavuuden.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä testiporteilla varustettuja ASCO-polttokaasumagneettiventtiilejä?

  • Toimintaympäristö
  • Virtausvaatimukset
  • Paineen ja nesteen yhteensopivuus
  • Sähköiset tiedot
  • Sovelluksen tyyppi
  • Lämpöteho (BtuH)
  • Mitat ja asennus
  • Huolto ja huollettavuus

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?