Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILI JB8214037CSA Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA Polttoainekaasun solenoidi nro 3/4 tuumaa. 11 Cv

Varastossa
Tuote: AD7HQP Malli: JB8214037CSARistiviite: 4EMA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€732.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH659,000
Tilavuuskerroin11
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.1.625 "
Kokonaiskorkeus6 25 / 32 "
Kokonaispituus6.156 "
kokonaisleveys5.375 "
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueBtuHAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ASCO VENTTIILIT 8040G023 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumiini | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 125 astetta F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€279.67
ASCO VENTTIILIT 8214G023 Polttoainekaasun solenoidi No 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 astetta 125 astetta F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€479.46
ASCO VENTTIILIT SV311A02N6CF5 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 - 175 astetta F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€296.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA Polttoainekaasun solenoidi nro 3/4 tuumaa. 11 Cv
€732.49 / yksikkö