Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8210G004MO Magneettiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Messinki | AE8LXB 6DYL5

ASCO VALVES 8210G004MO Solenoidiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 120/110v messinki

Varastossa
Tuote: AE8LXB Malli: 8210G004MORistiviite: 6DYL5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, käsikäyttöinen
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3"
Tilavuuskerroin13.00
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1"
Kokonaiskorkeus3 11 / 16 "
Kokonaispituus2 13 / 16 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Keskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin suunnitteluHinta
ASCO VENTTIILIT 8342G001MS Yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-tie / 2-asento€653.99
ASCO VENTTIILIT EF8342G001MS Yksisolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-tie / 2-asento€813.65
ASCO VENTTIILIT 8210G002MO Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-tie / 2-asento€450.95
ASCO VENTTIILIT 8210G009MO Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-tie / 2-asento€481.27
ASCO VENTTIILIT 8210G022MO Solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-tie / 2-asento€949.58
ASCO VENTTIILIT 8210G094MO Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-tie / 2-asento€475.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8210G004MO Solenoidiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 120/110v messinki
€598.55 / yksikkö